※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
22050.0706
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
2
2
2.5
3.5
4.5
6.5
8
寸法d1
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454965
品番
22050.0706
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2
質量(g)
2
寸法l(mm)
14
寸法d2(mm)
2.7
寸法n(mm)
1
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6