Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
30
32
61
63
66
124
128
131
寸法d2
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
寸法d3(mm)
12
16
20
寸法l2(mm)
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460355
22120.0363
30
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥5,075
¥
4,898
¥5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460364
22120.0364
30
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥5,075
¥
4,898
¥5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460373
22120.0365
32
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥5,075
¥
4,898
¥5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460389
22120.0366
61
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥7,215
¥
6,998
¥7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460398
22120.0367
63
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥7,215
¥
6,998
¥7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460407
22120.0368
124
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥8,323
¥
7,798
¥8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460416
22120.0369
66
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥7,215
¥
6,998
¥7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460425
22120.0370
128
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥8,338
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460434
22120.0372
131
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥8,368
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください