曜日別特売
22120.0363 インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45460355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)22120.0363

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
30
注文コード
45460355
品番
22120.0363
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
質量(g)
30
寸法d2
M12×1.5
寸法d3(mm)
12
寸法l1(mm)
47
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
26
寸法l5(mm)
32
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする