※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
61
注文コード
45460389
品番
22120.0366
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
質量(g)
61
寸法d2
M16×1.5
寸法d3(mm)
16
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
30
寸法l5(mm)
42
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応