Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45483245
22750.0000
7
8
100
17
11.2
1.8
3.2
¥
3,214
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483254
22750.0002
18
12
250
23
15.5
2
4.3
¥
3,553
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483263
22750.0004
40
15
500
31
21.5
2.5
6.1
¥
3,942
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483279
22750.0008
134
22
1300
45
29.5
2.9
5.7
¥
5,289
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483288
22750.0012
277
30
2500
55
37.5
3.7
7.9
¥
10,479
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483297
22750.0016
741
45
6000
75
53.7
4.2
10.3
¥
27,179
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください