Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
7
18
40
132
273
739
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45483306
22750.0020
7
8
70
17
11.2
1.8
3.2
¥
5,903
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483315
22750.0022
18
12
180
23
15.5
2
4.3
¥
6,537
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483324
22750.0024
40
15
370
31
21.5
2.5
6.1
¥
7,235
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483333
22750.0028
132
22
970
45
29.5
2.9
5.7
¥
11,322
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483349
22750.0032
273
30
1900
55
37.5
3.7
7.9
¥
18,796
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483358
22750.0036
739
45
4500
75
53.7
4.2
10.3
¥
47,222
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください