ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼

ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548336722750.004078701711.21.83.2
11,257
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548337622750.004218121802315.524.3
12,410
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548338522750.004439153703121.52.56.1
13,772
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548339422750.0048133229704529.52.95.7
32,857
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548340322750.00522723019005537.53.77.9
44,533
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする