ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼

ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法H(mm)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548350722750.012442153701.53120.55.51.5
8,064
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548351622750.01281432297024528.662
12,410
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548352522750.01322903019002.55537.582.5
19,186
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする