Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター、プラスティック
温度範囲(℃)
-40~80
材質
ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白
寸法h1(mm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45483568
22751.0015
11
16
80 (静荷重時)
24
31
21
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483577
22751.0022
28
24
110 (静荷重時)
36
45
30
¥
4,202
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください