Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45487813
23040.0061
5
32
9
16
M6
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487829
23040.0062
8
50
9
30
M6
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487838
23040.0063
13
80
9
50
M6
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487847
23040.0064
11
63
9
40
M6
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487856
23040.0081
12
40
11
20
M8
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487865
23040.0082
19
63
11
40
M8
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487874
23040.0083
31
100
11
63
M8
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487883
23040.0084
49
160
11
100
M8
¥
604
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487899
23040.0101
24
50
13
25
M10
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487908
23040.0102
39
80
13
50
M10
¥
484
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45487917
23040.0103
61
125
13
75
M10
¥
604
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487926
23040.0104
98
200
13
122
M10
¥
968
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487935
23040.0105
78
160
13
100
M10
¥
844
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487944
23040.0106
50
100
13
75
M10
¥
594
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487953
23040.0121
35
50
15
25
M12
¥
484
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487969
23040.0122
44
63
15
32
M12
¥
514
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487978
23040.0123
56
80
15
50
M12
¥
594
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487987
23040.0124
70
100
15
63
M12
¥
659
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45487996
23040.0125
88
125
15
75
M12
¥
819
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45488005
23040.0126
141
200
15
122
M12
¥
1,018
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45488014
23040.0127
112
160
15
100
M12
¥
973
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください