テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し

テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法d1(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ナット締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553116825050.0005209.9145141915
5,524
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553117725050.0006199.9146141915
5,479
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553118625050.00082616.9168162217
5,709
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553119525050.00094734.9229202419
5,958
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553120425050.00104634.92210202419
6,068
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553121325050.00115143.82211222419
6,437
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553122925050.00124943.82212222419
6,577
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553123825050.001483652714262822
7,151
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553124725050.001578652715262822
7,151
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
4553125625050.001673652716262822
7,151
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553126525050.00182011613618353627
7,874
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553127425050.00191891613619353627
7,615
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553128325050.00201861613620353627
7,814
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553129925050.00223462504622424130
8,662
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553130825050.00243262504624424130
8,603
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553131725050.00253152504625424130
8,662
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553132625050.00284033555028474433
9,870
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553133525050.00303783555030474433
10,134
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553134425050.00326324905532555138
12,035
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553135325050.00355714905535555138
12,035
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553136925050.00388977206538625843
15,673
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553137825050.00408427206540625843
15,673
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする