パーキングモード搭載ドライブレコーダー
液晶付きでもコンパクトだから視界を遮らない!スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリー[特許出願中]。夜間補正搭載。モーション(動体検知)を搭載!パーキングモードは最大12時間録画!白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。超速GPS採用 自車位置や速度も記録。より美しい映像のために SONY Exmor CMOSセンサー採用。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。12/24V車対応。
画素数200万(FullHD)、100万(HD)、35万(D1)
仕様VCCI:クラスB
付属品ドライブレコーダー本体、マウントペース、ポールジョイント、両面テープフロントガラス用、DCコード(3極DCプラグ)、取扱説明書、8GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠(専用ビューアソフト入り)[SDカード変換アダプタ・SDカードケース付]
質量(g)本体:75
電源電圧(V)DC12/24
機能GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動
記憶方式対応外部:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(突起部含まず)
測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
保証期間3年
視野角水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°
トリガー常時録画:常時録画+イベント録画、クイック録画:(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 、パーキングモード時)
撮像素子200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)H:72
圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°、【HD】水平107° 垂直56° 対角130°、【D1】水平90° 垂直56° 対角115°
動作温度範囲(℃)-10~+60
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44995765 | CS-21FH | 20796870 | CS-23FH |
![]() |
前方ドライブレコーダ | セルスター | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |