曜日別特売

サイレンサー ダクト挿入用

サイレンサー ダクト挿入用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(5件のレビュー)

消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂

用途中間接続用材質樹脂タイプダクト挿入用内容量1個
注意
※VP(肉厚)管には150タイプは取り付けられません。垂直配管への据え付けはできません。油煙の多い場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603575AT-100SA8894.53070
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45603584AT-150SA138144.547115
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603575
2025-07-17
用途: 換気口の音対策
その他業種

換気口から入ってくる車の走る音を軽減したく取り付けました。黒いテープが引っかかったので外して装着しましたが効果覿面です。単体でも効果を実感しているところにウレタン吸音材を2種詰め込んだところかなりの効果を感じました。換気力の低下はそこまで気にならないです。
サイズが合わないと無駄買いになるので計測はしっかり行った方が良いです。

対象商品 : 45603584
2023-05-05
用途: 入らない
その他業種

サイズを測って購入しましたが、大きすぎて入りませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 45603575
2022-02-20
用途: 戸建て24時間換気口に
建設業・工事業

戸建ての24時間換気の換気口(給気口)に装着。
挿入済みだった強風時逆止弁のようなものが挿入されていたので、それを外し本品を入れました。
それまで窓を通して隣家のクルマの音が聞こえているのかと思った音がパタッと止みました。
開口面積が小さくなるので当然かもしれませんが、音は軽減されました。
ダクトの前後に余裕があるので、穴あきスポンジタイプを輪切りにしてタンデム併用したら更に遮音が期待できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 45603575
2022-02-07
用途: 換気口の音対策
その他業種

夜車の音がうるさいため色々検索して口コミを見てこちらの商品とウレタンで出来た商品2つ購入して換気口にいれましたが、効果はありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 45603584
2021-04-05
用途: 給気口からの騒音対策に
その他業種

まずはこれ単体で使用してみて、追加で防音スポンジも購入する予定でしたが、結局、他の防音スポンジを追加で購入することはありませんでした。
まず1つ目は奥行きの問題。
本当にサイズは要注意で奥と手前にそれぞれ3cmは余裕があった方がいいです。
今回施工した給気口は防火ダンパーもあり、ギリギリでした。
2つ目は納得の防音性能。
人の話し声からバイクの通過音まで、本品が無いときに比べて、圧倒的に静かになりました。「単体でここまで効果があるのか…」と本当に驚いております。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする