曜日別特売

118 ワンタックカーゴパンツ

118 ワンタックカーゴパンツ - 桑和118 ワンタックカーゴパンツ - 桑和118 ワンタックカーゴパンツ - 桑和118 ワンタックカーゴパンツ - 桑和118 ワンタックカーゴパンツ - 桑和
(2件のレビュー)

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴポケット(野帳が入る)種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類夏物内容量1本
全48種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45611729118ネイビー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
返品不可
45611747118ネイビー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611756118ネイビー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611765118ネイビー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611774118ネイビー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611783118ネイビー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611799118ネイビー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611817118ネイビー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611835118ネイビー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611844118シルバーグレー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611853118シルバーグレー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611869118シルバーグレー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611878118シルバーグレー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611887118シルバーグレー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611896118シルバーグレー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611905118シルバーグレー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611966118チャコールグレー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611975118チャコールグレー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611984118チャコールグレー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
返品不可
45611993118チャコールグレー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612009118チャコールグレー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612018118チャコールグレー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612027118チャコールグレー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612036118チャコールグレー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612045118チャコールグレー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612054118チャコールグレー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
10日以内出荷
返品不可
45612063118チャコールグレー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612079118チャコールグレー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
10日以内出荷
返品不可
45612088118モスグリーン7373
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612097118モスグリーン7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612106118モスグリーン7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612115118モスグリーン8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612124118モスグリーン8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612133118モスグリーン8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612149118モスグリーン9191
5,600
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
返品不可
45612158118モスグリーン9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612167118モスグリーン100100
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612176118モスグリーン105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612185118モスグリーン110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612194118モスグリーン120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611738118ネイビー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45611808118ネイビー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45611826118ネイビー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
45611914118シルバーグレー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45611923118シルバーグレー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45611939118シルバーグレー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
45611948118シルバーグレー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
45611957118シルバーグレー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45611756
2024-08-01
用途: 設備管理
農・林・水産業

ウェスト表記にかなり違和感がありました。同じウェストサイズ表記の既に所有している他ブランド2社と比べたら3㎝も細いです。実質79㎝じゃきつくて穿くことが出来ません。それで返品不可商品とは酷くないですか?

対象商品 : 45611896
2021-09-03
用途: 農作業
農・林・水産業

サラッとした履き心地。最高です!
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする