曜日別特売

539 ツータックスラックス

539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和539 ツータックスラックス - 桑和

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

機能ソフト加工、優れた吸汗性混率(%)綿100仕様太ベルトループ、コインポケット、脇ゴム仕様種別ツータックスラックス対応シーズン夏物材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45637909539ネイビーL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637918539ネイビーLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637927539ネイビー3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637936539ネイビー4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637945539ネイビー6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637954539アイボリーS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637963539アイボリーM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637979539アイボリーL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637988539アイボリーLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637997539アイボリー3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638006539アイボリー4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638015539アイボリー6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638024539シルバーグレーS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638033539シルバーグレーM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638049539シルバーグレーL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638058539シルバーグレーLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638067539シルバーグレー3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638076539シルバーグレー4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638085539シルバーグレー6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638094539インディゴS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638103539インディゴM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638119539インディゴL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638128539インディゴLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638137539インディゴ3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638146539インディゴ4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638155539インディゴ6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638164539モスグリーンS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
45638173539モスグリーンM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638189539モスグリーンL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638207539モスグリーン3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638216539モスグリーン4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638225539モスグリーン6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638234539ミストブルーS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638243539ミストブルーM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638259539ミストブルーL82~85
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638268539ミストブルーLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638277539ミストブルー3L95~100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638286539ミストブルー4L105~110
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45638295539ミストブルー6L125~130
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637884539ネイビーS70~73
9,100
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
45637893539ネイビーM76~79
9,100
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
45638198539モスグリーンLL88~91
9,100
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする