電圧調整器 M10-522-50

電圧調整器 M10-522-50 MCP

入力用プラグと出力用の4mmのセーフティソケット・コンセント
高効率・高い利便性

質量(kg)約17 出力電圧(V)AC:0~250 最大電流(A)20 入力電圧(V)AC220(230) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×250×290 最大電力5000VA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45806295 M10-522-50
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする