友屋
アクリル応募箱 200×200×200
材質
アクリルt2mm
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×200×200
投入口サイズ(mm)
10×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45820198
41434WHT
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください