友屋 友屋の 卓上消耗品 友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器) 友屋の 卓上備品・テーブルウェア ノンスリップトレイ ダークブラウン色 ノンスリップトレイ 注文コード 45833857 注文コード 45833857 材質ニトリルゴム・FRP樹脂 表面処理ノンスリップ加工 耐熱温度(℃)100度(食洗機対応) 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 56959-1X 56959-2X 直径(Φmm) 選択解除 280355 色 選択解除 ダークブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45833857 56959-1X 280 ダークブラウン ¥1,500 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 4日以内出荷返品不可 45833866 56959-2X 355 ダークブラウン ¥1,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セルフトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥604~ ¥549~ 桧 トレー M 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 脇取盆 若泉漆器 税込¥2,638~ ¥2,398~ 竹アジロ長手盆 栃塗SL 福井クラフト 税込¥1,978~ ¥1,798~ マルチトレー 太幸 税込¥7,258~ ¥6,598~ 元祖やきやき タコのようじ入れ 和平フレイズ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 元祖やきやき タコの薬味入れ 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 竹製箸箱 引出式(トレイ付) 萬洋 税込¥6,268~ ¥5,698~ 鍋敷き リブプラス 税込¥483 ¥439 バスケットへ コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 税込¥1,428~ ¥1,298~ ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25) アスベル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デコピンコースター セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 雅風 コースター グレートウエーブ セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 白雲石コースター アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアトレー・お盆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 プロテインシェーカー カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品