曜日別特売

ロストウムバンダラー

ロストウムバンダラー - WURTH(ウルト)
(2件のレビュー)

環境に優しい散布ベースの錆転換剤
上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします

用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月内容量1本(1L)
注意
※処理面を水で洗い流さないでください。塗装面から錆転換剤を直ちに洗い落としてください。
※直射日光、+40℃を超える高温表面、および凍結の危険性がある場合は使用しないでください。
※凍結させないでください。使用後は、機器をクリーニングしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458395090893110 089 1
7,900
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45839509
2022-09-20
用途: 錆止め

個人で使用するには多すぎるが、旧車乗りにおすすめのアイテム。
簡単に確実にサビの進行を抑えることができてる。
1/3くらいの量で販売すれば買いやすいかもね。

1が参考にしています
対象商品 : 45839509
2021-05-15
用途: 自動車整備関係
如月車両自動車・二輪車・自転車関連業

同様の商品を様々使って来ましたが、ウルトのこの製品が最も使い勝手が良く、開封後の保存も長く効きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする