WURTH(ウルト)
ロストコンバーター エアゾールー
防錆性を含んだ防錆塗料
色
無色
温度(℃)
100
容積
400mL
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
保存期間(年)
24ヶ月
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839518
0893110400089 1
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください