ラムダッシュ(LAMDASH) メンズシェーバー 3枚刃 50×155
お風呂剃りでもパワーが落ちない「リニアモーター」駆動。
泡で肌にやさしくお風呂剃り「泡メイキングモード」搭載。
高精度になった「ヒゲセンサー」で、パワフルなシェービングへ。
用途電動シェーバー、電気シェーバー、電気かみそり、電動かみそり、カミソリとして。 防水仕様でお風呂で使える。
適合リニアモーター駆動:約13000ストローク/分
セット内容シェーバーホルダー、専用オイル、掃除用ブラシ
質量(g)145
電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)
消費電力(W)6(充電時)
電源充電式急速1時間充電
機能パワーコントロール:ひげセンサー、スリット刃、マルチフィットアーク刃、泡メイキングモード、泡スルーヘッド、スイッチロック
バッテリーリチウムイオン
使用時間フル充電1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×155
替刃仕様外刃/ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃/30°鋭角ナノエッジ
保証期間お買い上げ日より1年
充電方式ACアダプター
防水仕様IPX7基準
洗浄方式清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
内容量1台