口腔洗浄機器 ティータイム BN T-TIME
世界初の特許技術を搭載したハイドロ・ジェットシステム。
これまでになかった、全く新しいオーラルケア。
歯周病のケアに還元力のある水素ジェットで口腔内環境を整える。
マイノズルを買えば家族みんなで使用可能。
お手持ちの歯ブラシの後、歯茎や歯間に水素水のパワージェット(水流5段階調節)。
用途オーラルケア、口腔洗浄、歯周病対策として。
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格消費電力(W)28.8
タンク容量(mL)約600
ホース長さ(mm)900
内容量1台