宅配ボックス 戸建て用 盗難防止ワイヤー付き
きれいな木目調が特徴的な完成品タイプの宅配ボックス。
組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。
1BOXタイプの宅配ボックス。
水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。
印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。
天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×510(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560、荷物対応サイズ:400×300×500
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)9.4
色木目調
タイプ1BOXタイプの宅配ボックス
耐荷重(kg)30
内容量1台
建築金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45845836
2021-08-21
- 用途:
- 留守時の宅配便荷物の受け入れ
製造業
作り等はしっかりしていてよいのですが、若干 大きな荷物が入らないので、もう少し幅×高さ×奥行きがあるとよいと思います。感覚的には、一回り大きく。
それと、雨のあたるところには設置しないように。と説明書にありますが、実際に雨に当たらないところに設置するのは無理です。我が家は玄関に屋根がついていますが、それでも雨はあたります。その結果、内部に水が溜まってしまい水が抜けません。なので、底面に水抜き用の穴があると良いと思います。実際に、雨水が溜まり宅配業者がその事に気が付かず、荷物を入れてしまい、荷物は水を吸収し持ち上げたら段ボールが崩れました。
- 対象商品:
- 45845836
2020-06-20
- 用途:
- 宅配便の不在受け取り用
当初保冷タイプの簡易型を使ってみましたが、2年保たずに壊れたので、スチール製に買い換えました。鋼鈑が薄いので、強度は余り期待できませんが、半年経って今のところ問題なく使えています。右開き/左開きどちらにも設置できるし、大きさもそこそこあり、ハンコ入れも付属していて使い勝手は良いですが、鍵の位置と掛け方の大きい説明プレートがあると配達の方にも分かりやすくてもっと良いと思います。防水性はないので野ざらしというわけには行かず、庇の下でビニールをかぶせて使用しています。
2人が参考にしています