LEDバルブルーム球マルチ
高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。ラゲッジランプや灯室内のスペースが狭いルームランプに最適なサイズで、4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
バルブT10/T8×29/T10×31/G14
色ホワイト(WHITE)
質量(g)3
消費電力(W)0.58
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×27×7
LED使用数(個)6
内容量1個
高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。ラゲッジランプや灯室内のスペースが狭いルームランプに最適なサイズで、4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。