ハイエラステック

ハイエラステック シーエー産商

ブラック 材質表:ポリエステル100%、中:高反発ウレタンフォーム・ウレタンフォーム、裏:ポリエステル100% 質量(g)約335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×70 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45852093 G-406
オープン
1,898
2,088 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする