ジョイフル
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック
(1件のレビュー)
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/43
タイプ
希釈不要
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853615
J-152
赤
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
45853624
J-151
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください