イルミソケットダイレクトタイプC

イルミソケットダイレクトタイプC SEIWA(セイワ)

シリンダーリングとサイドラインがブルーに発光します。(ブルーLED内蔵)
接続できる電気製品の合計消費電力は72Wまで対応できます。スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーの同時充電が可能です。
TYPE-Cポートは最大18Wのパワーデリバリーに対応しています。
TYPE-Aは自動識別IC機能によりApple(iPhone/iPad等)とAndroid(スマートフォン/タブレット等)を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。(最大12W)

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×90×33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45854498 F296
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする