インテリインフォケーブルUC
USBから TYPE-C 端子を持つスマートフォンやタブレットなどに充電やデータ転送が可能です。
データ通信対応のケーブルですので、PCなどの同期でもご使用になれます。
USB Type-A側は向きを気にせずに使えるリバーシブルコネクタを採用し、ストレスのない構造になっています。
充電中はTYPE-C側が赤色でホタルのように点滅し、充電完了で青色に変わります。
アルミコネクタ部は高級感のあるアルマイト加工なので、コーディネートでの見栄えがします。
ケーブル部分は光沢感があり、手触りも優しいコットン素材です。
色ブラック
仕様Type-C
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×15×8
内容量1個