バイザースマホホルダー

バイザースマホホルダー 星光産業

純正サンバイザーにクリップで取付けることが出来るスマートフォンホルダーです。
iPhone8Plusもホールドが出来るワイド対応ホルダーです。
ドライブレコーダーアプリなどのご使用に適した、高い位置に取付けが可能です。
直射日光が当たりづらいので画面が見やすく、夏場などスマートフォンの温度上昇を軽減できます。
プッシュ式の「ロックボタン」で素早く前後の角度が調節できます。
ボールジョイントなど3箇所の可動部分で、自由度の高い位置・角度調整が可能です。
「録画中」ステッカーを付属しています。

仕様ヘッドアップマウント、クリップ取付け、ワイド対応ホルダー、プッシュ式の「ロックボタン」 付属品145mm×35mm「録画中」ステッカー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×42×125 収納寸法(mm)55~100、厚み:16まで 耐荷重(g)210まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45855304 EC-198
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする