クリンビューノータッチUVスプレー

クリンビューノータッチUVスプレー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

扱いやすいスプレータイプ。
タイヤに吹き付けることで洗浄と艶出し・保護が同時に完了!!
タイヤ以外にもバンパーやモール等にも使うことができます。
紫外線・オゾンによる老化や劣化から保護する ことができます。

用途タイヤ、合成皮革、プラスチック類の表面洗浄及び保護艶出し剤 成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等 タイプ液体 液性中性 pH値7.5 容量(mL)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×57×196 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45856065 D-59
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45856065
2023-05-05
用途:
自家用車のメンテナンス時
クリエイティブ 様 (建設業・工事業)

自分的には、いろんなメーカーの物を使用したが、この商品が1番良いようです。タイヤ以外の所にも使えるのも良し。自身をもって紹介できる商品です。概ねこの会社商品は優秀。

対象商品:
45856065
2021-07-19
用途:
車の清掃
その他業種

タイヤにも車体のプラスチック製品にも使えて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする