ハンドルカバーファインメッシュ

ハンドルカバーファインメッシュ 錦産業
(1件のレビュー)

本革調レザーと通気性抜群のメッシュ。
一番よく握る部分をメッシュ素材にした事で、心地よさアップ!

材質PU・PVC混合 ポリエステル 内側:T.P.E サイズS ハンドル径(Φmm)365~379 適合車種軽自動車:タント N-BOX ハスラーなど、コンパクトカー:デミオ アクセラ フィットなど、ミニバン SUV:CX-3 セレナなど 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45857158 FL-9930 ブラック/ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
45857167 FL-9940 ブラック/レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45857158
2022-05-09
用途:
車の運転時

作りが大変にしっかりしている。また手になじみ使いやすい。メッシュ部分もさわり心地が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする