Pトップマーカーランプ玉付

Pトップマーカーランプ玉付 - 槌屋ヤックPトップマーカーランプ玉付 - 槌屋ヤックPトップマーカーランプ玉付 - 槌屋ヤックPトップマーカーランプ玉付 - 槌屋ヤック

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。

定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858183YT-452アンバーアンバー
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
45858199YT-451イエローイエロー
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
45858208YT-453レッドレッド
オープン
590
649(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする