IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) SOVS オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

用途SUZUKI RF 900 R (GT73D) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプSOVS コンプリートマットポリッシュ 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45859967 IX-OS8081VS
58,000
52,980
58,278 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする