IXIL(イクシル) SUZUKI GW250 INAZUMA '12-'15 SOVE オーバル 2-1 フルEX マフラー
用途SUZUKI GW 250 INAZUMA 12-15 - 2-1 FULL LINE
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)493
形状オーバル125×100mm
質量(kg)3
タイプSOVE
コンプリートマットポリッシュ
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。