クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用

クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス) クリスタル シフトノブ 泡 ロング いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用 MAD MAX(マッドマックス)

MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ロング300mm 12mm×1.25
シフトノブ全長:約300mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

内容量1セット
注意
※ご購入前に必ずシフトパターンの確認をお願い致します。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MM75-14414-BL 45864185
MM75-14414-BL 45864185
45864185 MM75-14414-BL ブルー 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-BLP 45864194
MM75-14414-BLP 45864194
45864194 MM75-14414-BLP ブルー/パープル 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-CL 45864203
MM75-14414-CL 45864203
45864203 MM75-14414-CL クリア 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-GR 45864219
MM75-14414-GR 45864219
45864219 MM75-14414-GR グリーン 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-PU 45864228
MM75-14414-PU 45864228
45864228 MM75-14414-PU パープル 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-RD 45864237
MM75-14414-RD 45864237
45864237 MM75-14414-RD レッド 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-RP 45864246
MM75-14414-RP 45864246
45864246 MM75-14414-RP レッド/パープル 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
MM75-14414-YE 45864255
MM75-14414-YE 45864255
45864255 MM75-14414-YE イエロー 300 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車

【適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
3,100
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする