曜日別特売

作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付)

作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付) - K.B.STYLE作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付) - K.B.STYLE作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付) - K.B.STYLE作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付) - K.B.STYLE作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付) - K.B.STYLE
(5件のレビュー)

シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。
軽いので歩きやすい。アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
サイドジッパー付きで履き易さアップ。

種類作業靴標準質量(g/片足)270材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45871858#212524.5ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
45871867#212525ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
45871876#212525.5ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45871885#212526ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45871894#212526.5ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
45871903#212527ブラックスニーカー紐タイプローカット合成繊維+合成皮革
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45871876
2025-09-13
用途: 営業
卸売・小売業

硬いので長時間はくと足が痛くなる。振動でジッパーがジョジョに緩んでくる。安いのでまあ我慢できるかな。

対象商品 : 45871903
2024-08-29
用途: ウォーキング時
サービス業

履き心地、着脱のしやすさと、安価で買えたことに、とても満足しています。

対象商品 : 45871876
2023-06-28
用途: 警備員で立哨や巡回の時に使用
La夢ネットサービス業

値段が安いので、期待していませんでしたが、すごく履きやすく、合皮ですが炎天下でも靴が熱くなりません。ファスナーがあるので、靴を履くのが楽です。靴底が割とあり足が楽です。もう一足欲しいです。

対象商品 : 45871858
2023-02-22
用途: ビジネス全般
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

とにかく軽いです。しかも見た目も結構カッコ良いです。また、防水もしっかりしています。

対象商品 : 45871876
2021-05-18
用途: ハウス内の灌水前に、農業作業用に使用。
農・林・水産業

軽くて移動が楽々。灌水後土が柔らかい時の使用は無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする