ミニマムローラースペア無泡中毛
熱融着製法により強溶剤にも対応。
ミニマムローラーお買い得パック。
サイズミニマム
タイプ中毛、無泡タイプ
種類ローラー
毛丈(mm)13
主な用途業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性熱融着製法により強溶剤にも対応。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45872314 | 14441 | 84379245 | 14382 |
![]() |
ミニマムローラー 無泡 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥1,798 税込¥1,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45872323 | 14442 | 84379236 | 14383 |
![]() |
ミニマムローラー 無泡 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥2,098 税込¥2,308 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45872305 | 14440 | 84379254 | 14381 |
![]() |
ミニマムローラー 無泡 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45872339 | 14443 | 84379270 | 14384 |
![]() |
ミニマムローラー 無泡 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥2,598 税込¥2,858 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-02-21
- 用途:
- 塗装作業時
細かい箇所の塗装に。塗りやすく使い心地も良いとの工場の方からの評判です。何度もリピート中です。
2024-09-18
- 用途:
- 外壁水性用には重宝出来るが、トタン等の仕上げようではないと思う。
その他業種
13ミリですから雨樋をコレで塗布するとウロコが高く付帯物の仕上げには不向き。
外壁の雨樋の裏等水性塗料で細かい箇所を塗布するには最適。
工場等の大きな屋根の細かな部分の補助としては使える。
毛長6ミリが在れば最高なんですが、なかなか開発されない。
- 対象商品:
- 45872314
2023-07-15
- 用途:
- 塗装作業時
地元のホームセンターでは2インチが全く売っておらず、藁にも縋る思いで検索したら販売していたので助かりました。30のアングルや小さなものを塗るのに重宝しております。
2023-08-15
- 用途:
- 塗装作業
こひら塗装 様
(建設業・工事業)
とても使いやすいです。値段がもう少し安ければいいと思います。
- 対象商品:
- 45872314
2022-06-18
- 用途:
- 塗装
ミニローラーは比較的に高価なラインの資材ですが、物が良ければコスパが良いと思い試験的に購入。毛抜け等完ぺきではありませんが、耐弱溶剤性もあり、水性でも固まらず、良いと思います。ガンガン使う種類なので節約して使っていましたが、この製品で少し楽になりました。