曜日別特売

石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - ダイニチ工業
(5件のレビュー)

大容量9Lタイプ、ecoおまかせモード付き、一時消化機能で省エネ充実、給油2段階モニター付き、ワンタッチ汚れんキャップ付き、静音ノンスパーク点火、35秒スピード着火

タンク容量(L)
9
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
安全装置
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
機能
パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能有り)、ワンタッチ汚れんキャップ、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、グレー液晶、給油モニター、メロディーお知らせ、Wとって付き9Lタンク、ノンスパーク点火
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
1.0/1.0
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
質量(kg)
燃料消費量(L/h)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45878036FW-3619L(W)木造10畳(16.5m2)まで/コンクリート13畳(21.5m2)まで約11.1ウォームホワイト(最大~最小)0.350~0.072(大火力時)128/128、(小火力時)62/62
33,800
取扱い終了
返品不可
45878045FW-4619L(W)木造12畳(20.0m2)まで/コンクリート16畳(26.5m2)まで約11.9ウォームホワイト(最大~最小)0.447~0.088(大火力時)152/152、(小火力時)70/70
39,800
取扱い終了
返品不可
45878054FW-5619L(W)木造15畳(25.0m2)まで/コンクリート20畳(33.0m2)まで約11.9ウォームホワイト(最大~最小)0.544~0.120(大火力時)190/190、(小火力時)80/80
45,800
取扱い終了
返品不可
45878063FW-5619L(S)木造15畳(25.0m2)まで/コンクリート20畳(33.0m2)まで約11.9ライトシルバー(最大~最小)0.544~0.120(大火力時)190/190、(小火力時)80/80
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45878036
2021-01-12
用途: リビングの暖房
その他業種

着火時間が早くて、やな臭いもほとんど無しで
今の所大満足です。
タンクが9リッターと多く運ぶのにちょと大変かな?((笑))  ちなみにこれ2代目です。

対象商品 : 45878054
2020-11-24
用途: 作業室(15畳)の暖房
有限会社 ストラトゲイト

購入前は大きさが心配でしたが、実際置いてみると、非常にコンパクトでした。臭わない、すぐ暖まる、静か、そして何よりも決め手は9Lタンクです。

対象商品 : 45878054
2020-11-19
用途: 事務所内

昨年エアコン故障時に慌ててこちらと同型をホームセンターで購入。付きも早いし、とても暖かい(エアコンより暖かい)。暫定的に1台のみで使用していたが、事務所内をもれなく温かくするのは無理なので、今回さらに1台購入。どこよりも安かったです。

対象商品 : 45878054
2020-12-08
用途: お部屋の暖房に

ダイニチフアンフィターを一台使用してます。小さいタイプですが使い勝手とっても便利で一台追加しました。

対象商品 : 45878036
2020-11-16
用途: 事務所で
建設業・工事業

タンクが大容量なので度々給油する手間が省けて助かります。
13畳用を購入しましたが事務所は12畳くらい、十分な温かさです。
お値段が求めやすい金額だったのも有り購入しましたが大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする