ガスケットロープ

ガスケットロープ - ホンマ製作所ガスケットロープ - ホンマ製作所

ストーブの開閉部等に使われているグラスファイバー製のロープです。
接着には耐火セメント ガスケット用#77Eをご使用ください。

用途
薪ストーブ扉まわりの気密維持と交換補修に。
長さ(m)
6
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0395086603950866-1000×8×8338
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
- 0395090903950909-1000×6×6286
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする