ミニセラミックヒーター 温度調整機能 ヒーター コンパクト
速熱暖房 ミニセラミックファンヒーター 足元・手元の暖房に。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:600W
◇電源コード長さ:1.5m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
◇運転切替:入/切
◇温度調整機能付き:低-高(無段階)
- 用途
- トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策、冬の寒さ対策に。ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ 小型ヒーター 足元ヒーター 足もと 手もと 脱衣所 トイレ 静音
- 質量(kg)
- 1.4
- 色
- ベージュ
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 600
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 16.5×12×26
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.78MB)
暖房用品 の新着商品
カテゴリ





























![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)