ケニス ケニスの 測量用品(土木/建設) ケニスの 水平器・水準器・墨出器 ケニスの 水準器/水平器 水準器 水準器 注文コード 45879043 実験器具や測定機器が水平に置かれているか確認できます。 水平・垂直・直角の確認が行えます。 寸法(mm)75×25×15 タイプ平型 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S387 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45879043 S387 ¥2,010 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BIG RedM 3 レッドレベル SOLA 税込¥32,978~ ¥29,980~ BIGX レッドレベル SOLA 税込¥6,378~ ¥5,798~ BIGX3 レッドレベル SOLA 税込¥12,078~ ¥10,980~ GO! magnetic CLIP コンパクトレベル SOLA 税込¥4,288 ¥3,898 MM 5 25 コンパクトレベル SOLA 税込¥14,278 ¥12,980 R100 アクリルレベル SOLA 税込¥4,398 ¥3,998 RedM レッドレベル SOLA 税込¥17,578 ¥15,980 RedM3 レッドレベル SOLA 税込¥21,978~ ¥19,980~ T PRO コンパクトレベル SOLA 税込¥3,850 ¥3,500 マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン 税込¥3,628~ ¥3,298~ スロープレベルワイド カラー気泡管 アックスブレーン 税込¥5,278~ ¥4,798~ マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RED digital デジタルレベル SOLA 税込¥35,178~ ¥31,980~ デジタル角度計 はくでん 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ オートレベル (三脚付き) エスコ 税込¥56,430 ¥51,300 バスケットへ オートレベル26倍 三脚付 STS 税込¥27,478~ ¥24,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器水平器・レベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品