ケニス
簡易雨量計
雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質
ほうけい酸ガラス
測定範囲(mm)
10~180
目盛
1mm
大きさ
胴径:90mm 全高:215mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45879725
見たまま
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください