SSD M.2 NGFF SATA 2280

SSD M.2 NGFF SATA 2280 SUNEAST(サンイースト)

容量(GB)(HDD)256 仕様(NANDフラッシュ)3D TLC NAND 性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)530MB/s、【書き込み速度】(最大)450MB/s 寸法(mm)22×80×3.5 質量(g)44 内容量1個
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45880407 SUNEAST SSD SE800 NGFF SATA 256GB
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする