曜日別特売

【タネ】ニンジン ナンテス

【タネ】ニンジン ナンテス - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ニンジン ナンテス - グリーンフィールドプロジェクト

土壌はあまり選ばない長さ12~15cmの育てやすい品種です。種まきから70~100日が収穫目安です。甘味が強く肉質のやわらかい品種で、生でおいしくいただけます。
【効能】
カロチンを豊富に含み、がん予防に効果がある。高血圧、便秘、動脈硬化、虚弱体質、疲労回復など
【栽培方法】
種まき:直播き (表土から5~15mmの深さ程度に筋まき または点まき )します。播種適期:3月~9月、(ハウス:1月~3月)
場所:日当たりのよい場所
株間:10cm前後
肥料:元肥/緩効性のものを入れたほうがよい。追肥/間引き時
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから70~100日が収穫の目安です。
病害虫:アゲハ蝶の幼虫、キクキンウワバの幼虫・センチュウ類・アブラムシ類・根きり虫
コンパニオンプランツ:レタス・トマト・玉ねぎ・チャイブ・コリアンダー・エダマメ・ローズマリー・セージ・エンドウ
栽培アドバイス:五寸ニンジンほど太くはないので、株間をあまり大きくとりすぎないようにします。 根部が地上に現れたら根部を土寄せします。
プランー栽培のポイント:深さ20cm以上のプランターで育てます。
種まきは筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は4~6cmに間引いて育てます。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993007-1セット(1.5g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
29090969-1セット(1.7g×10袋)
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
45888308-1セット(1.2g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29090969-50993007-- 【タネ】ニンジン ナンテス グリーンフィールドプロジェクト 50993007【タネ】ニンジン ナンテスグリーンフィールドプロジェクト1セット(1.5g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする