曜日別特売

【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型

【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型 - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型 - グリーンフィールドプロジェクト

ほろ苦みのある葉野菜で、サラダや炒め物として楽しめます。
早生品種で重量があり、自然に軟白化してくれる育てやすい品種です。
【効能】疲れ目・便秘予防・肝機能の促進など(β-カロテン、カルシウム等が豊富)
【栽培方法】種まき:直播・セルトレーかポットで種まきします。
播種適期:3月~6月、9月~10月
場所:日なた~明るい日陰
株間:20cm~30cm
定植:本葉4枚程度
肥料:元肥/緩行性のものを入れた方が良い(追肥は特に必要ない)
水やり:乾燥を嫌うので、土がある程度乾いてきたらたっぷりあげます。
収穫:種まきから60~80日で収穫期を迎えます。
病害虫:アブラムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなど。
コンパニオンプランツ:キャベツ・白菜
栽培アドバイス:・比較的涼しい気候と湿気を好むので、日光が強い場合は寒冷紗などで遮光し、土が乾かないよう育てます。
・ベビーリーフとして密植栽培も可能です。
プランター栽培のポイント:・丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。
・複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993095-1セット(0.4g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
45888414-1セット(0.5g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888414-50993095-- 【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型 グリーンフィールドプロジェクト 50993095【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型グリーンフィールドプロジェクト1セット(0.4g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする