曜日別特売

【タネ】カーボロネロ黒キャベツ

【タネ】カーボロネロ黒キャベツ - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】カーボロネロ黒キャベツ - グリーンフィールドプロジェクト

個性的なごわごわした葉っぱ。
煮込めば煮込むほどおいしくなるキャベツです。
原産地のイタリア・トスカーナ地方では、白いんげん豆と一緒にトマト煮にするとか。
味が濃く、煮崩れしないので豚肉などと一緒にミネストローネスープにすると美味。スーパーではなかなか手に入らないので、自分で栽培しておうちで本格的なイタリア料理を作ってみては~
【栽培方法】まき時:2月~3月、6月~8月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保)、
冷地:4月~6月直播(表土から約1cmの深さに、株ま50~60cmに点播き)か、ポットで種を3粒前後まきます。
本葉が出たら間引きして、ポットの場合は本葉4~5枚の頃に株間50~60cmで1本定植します。
種まきから80~90日からが収穫適期で、葉の直径が30~40cmになった外葉を根元から順次収穫します。
適宜施肥したほうが生育が安定します。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994084-1セット(180粒×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
45888719-1セット(200粒×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888719-50994084-- 【タネ】カーボロネロ黒キャベツ グリーンフィールドプロジェクト 50994084【タネ】カーボロネロ黒キャベツグリーンフィールドプロジェクト1セット(180粒×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする