曜日別特売

【タネ】ロケット ルッコラ ベビーリーフ

【タネ】ロケット ルッコラ ベビーリーフ - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ロケット ルッコラ ベビーリーフ - グリーンフィールドプロジェクト

ゴマのような独特の香りとほのかな苦味が特徴の葉野菜です。
【楽しみ方】
サラダやパスタ、ピザに入れ、独特の香りとほのかな苦味が楽しめます。
【栽培方法】
種まき:直播きし、乾燥させすぎないように育てます。
播種適期:周年
場所:日当たりの良い場所
株間:25~30cm程度収穫:収穫の目安は、種まきから約1ヶ月です。
栽培アドバイス:発芽適温20℃。
生育適温15~25℃を確保して育てます。
混み合った部分は適度に間引きます。
プランター栽培のポイント:表土全体に均等にまき、うすく覆土します。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993305-1セット(4g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
45888868-1セット(5g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888868-50993305-- 【タネ】ロケット ルッコラ ベビーリーフ グリーンフィールドプロジェクト 50993305【タネ】ロケット ルッコラ ベビーリーフグリーンフィールドプロジェクト1セット(4g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする