曜日別特売

【タネ】ディル 晩抽性

【タネ】ディル 晩抽性 - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ディル 晩抽性 - グリーンフィールドプロジェクト

魚のハーブとして有名です。
細長い緑色の葉をしたハーブで、収穫量に優れた品種です。
サラダやマリネに入れてもおいしくいただけます。
種まきから50~60日が収穫の目安です。
背丈は70cm以上になります。
【効能】
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
【栽培方法】
種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。
播種適期:3月~5月、9月~10月
場所:日当たりの良い場所。
株間:30cm
定植:本葉4~5枚
肥料:追肥/3~5月、9~10月 2週間に1回
水やり:土が乾いてきたらたっぷりあげます。
収穫:・株が生長したら収穫できます。
・一般に5月~7月下旬が収穫適期で、種まきから50~60日で収穫期を迎えます。
病害虫:アゲハチョウの幼虫など。
コンパニオンプランツ:キャベツ・タマネギ・レタス
栽培アドバイス:・種まき後、芽が出そろったら込み合っている部分は間引きます。
・本葉3~4枚に育つまでに1か所1株になるようにします。
・花が咲くと葉は固くなってしまい、食用に適さなくなるので早めに収穫します。
プランター栽培のポイント:6~7号鉢に1株、幅60cmのプランターに2~3株程度

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993479-1セット(0.8g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
45889087-1セット(1g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45889087-50993479-- 【タネ】ディル 晩抽性 グリーンフィールドプロジェクト 50993479【タネ】ディル 晩抽性グリーンフィールドプロジェクト1セット(0.8g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする