曜日別特売

【タネ】バジル 赤バジル

【タネ】バジル 赤バジル - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】バジル 赤バジル - グリーンフィールドプロジェクト

柔らかい中葉で、日がたつにつれ深い赤みが増します。
背丈は30~45センチまで成長する一年草です。
【楽しみ方】
甘味と軽くスパイシーな香りでトマト・オリーブオイル・ニンニクによく合います。
お料理の仕上げに、葉を刻んだりちぎって加えたり、オリーブオイルに漬け込んで香りを移して、サラダ・パスタ・ピザ・焼肉・焼魚などにかけると、豊かな香りが味わえます。
【栽培方法】
種まき:直播かポットで種まきします。
播種適期:4月~6月、8月~9月
場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。
収穫:収穫開始の目安は種まきから60~70日です。
栽培アドバイス 苗が20cm程になると先端を摘心もかねて摘み、脇芽を伸ばすと収量を増やせます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」の認定済み有機種子です。
この種子は固定種です (F1種ではありません)。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993488-1セット(0.4g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
45889105-1セット(0.5g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45889105-50993488-- 【タネ】バジル 赤バジル グリーンフィールドプロジェクト 50993488【タネ】バジル 赤バジルグリーンフィールドプロジェクト1セット(0.4g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする