曜日別特売

【タネ】バジル シナモンバジル

【タネ】バジル シナモンバジル - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】バジル シナモンバジル - グリーンフィールドプロジェクト

食用で使う場合はデザートや甘い食べ物とよくあいます。
葉が厚めなので、香りを移す料理法に向きます。
ティー・蜂蜜・シロップ等に葉を入れて香りを移すと、シナモンとバジルの甘い風味が楽しめます。
茎色が紫で、葉のサイズは中葉です。
高温を好み、日向を好みます。草丈は30cm程度まで伸びます。
【効能】
リラックス・抗うつ・抗菌・消化器強壮など (カルシウム・マグネシウム・鉄分等が豊富)
種まき:直播かポットで種まきします。
播種適期:4月~6月、9月~10月
場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。
株間:10~25センチ
定植:本葉6~8枚
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1~2か月に一回
水やり:土が乾いたらたっぷりあげましょう。
収穫:枝先をこまめに摘み取るほどこんもりと茂り、収穫期間も長くなります。
病害虫:成長期に、ハダニ・アブラムシ・ヨトウムシ・ナメクジの被害を受けやすいです。
コンパニオンプランツ:トマト・トウモロコシ・モモ
栽培アドバイス:・一年草なので冬には枯れてしまいますが、霜に当てなければ比較的長く楽しむことができます。・草丈20cmくらいで、主茎の先端を摘芯し、脇芽を伸ばすと収量が増えます。
プランター栽培のポイント:・丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。・複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。
ヨーロッパの有機種子基準「EC regulation 834/2007, /889/2008 」の認定済み有有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

内容量1セット(0.3g×10袋)
注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45889114-
オープン
3,140
3,454(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする